曜日別特売
SSO13-6-OPWF SSO13アダプタ(Oリング付OPWFタイプ) スチール製 清水製作所[継手] 57386476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSO13-6-OPWF SSO13アダプタ(Oリング付OPWFタイプ) スチール製 清水製作所[継手] 57386476
SSO13-6-OPWF SSO13アダプタ(Oリング付OPWFタイプ) スチール製 清水製作所[継手] 57386476
SSO13-6-OPWF SSO13アダプタ(Oリング付OPWFタイプ) スチール製 清水製作所[継手] 57386476

SSO13アダプタ(Oリング付OPWFタイプ) スチール製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)13
寸法d(Φmm)5.5
内容量1個注文コード57386476品番SSO13-6-OPWF
販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

Oリングポートが不要です。

材質SS400又はS15C相当以上寸法L(mm)35最高使用圧力(MPa)34.5寸法A(mm)13表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート寸法d(Φmm)5.5使用流体一般作動油ねじTG1/4寸法HEX(mm)19
注意
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする