曜日別特売
AF-5002 ビニル床材 AVANCERA FLOOR スミノエ 57386546

※シーン画像

AF-5002 ビニル床材 AVANCERA FLOOR スミノエ 57386546
AF-5002 ビニル床材 AVANCERA FLOOR スミノエ 57386546
AF-5002 ビニル床材 AVANCERA FLOOR スミノエ 57386546
AF-5002 ビニル床材 AVANCERA FLOOR スミノエ 57386546

ビニル床材 AVANCERA FLOOR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(13枚)注文コード57386546品番AF-5002
参考基準価格(税別)¥16,376販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

OAフロアに施工可能で意匠性の高い置き敷きビニルタイル。特殊UVコーティングでメンテナンスが容易。

エコマーク認定認定幅(cm)91.44長さ(cm)15機能防炎、静電、防汚面取四方R面取グリーン購入法適合再生材使用率(%)53全厚(mm)5エコマーク認定番号21 123 002再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする