※シーン画像
スミノエ
ビニル床材 AVANCERA FLOOR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(13枚)
注文コード
57386580
品番
AF-5005
参考基準価格(税別)
¥16,376
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
OAフロアに施工可能で意匠性の高い置き敷きビニルタイル。特殊UVコーティングでメンテナンスが容易。
エコマーク認定
認定
幅(cm)
91.44
長さ(cm)
15
機能
防炎、静電、防汚
面取
四方R面取
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
53
全厚(mm)
5
エコマーク認定番号
21 123 002
再生材使用
使用