廣杉計器
アルミ ブッシュ / L0000-000000B RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
57388303
品番
L2140-072005B
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
348
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ(A5052)
寸法L(mm)
5.0
寸法t(mm)
2.0
寸法D(Φmm)
7.0
表面処理
黒アルマイト(BAL)
寸法d(Φmm)
2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d'(mm)
4.0