商品レビューを投稿する内容量1台注文コード57391288品番8010AP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478販売価格(税別)
8010Aは、真のリファレンス性能と広い周波数特性を、非常にコンパクトなサイズに凝縮しています。
サイズはコンパクト
サウンドは想像以上
手のひらに乗るほどのコンパクトなサイズの8010Aには、スタジオ・モニターとしての求められる要素を投入。フラットで色付けのない音、忠実な再現性、そしてパワフルな音圧レベルなど、キュートな見た目の印象を超える性能を実現しています。たとえ設置スペースに制限があっても、8010Aは必要な時に思い通りの方法で柔軟に対応します。
信頼こそ全て
8010Aが持つ極めてニュートラルな特性は、エンクロージャ、ドライバー、電子回路設計の組み合わせによって実現しています。そして、リア・パネルのシンプルな音響補正スイッチは、あなたの作業空間に適応させる機能を備えています。つまりベッドルーム・スタジオ、デスクトップ、ホテルの部屋、中継車など、どこでも一貫性のある信頼できるサウンド再生を可能にします。
信号レベルが低い場合に動作するアクティブ・クロスオーバー
フラットな軸上/軸外レスポンスをもたらすDCWTM(Directivity Control Waveguide)
ISSTM(Intelligent Signal Sensing)テクノロジーはスタンバイ・モードでの電力消費を低減します。
振動を分断するIso-PodTMスタンドはサウンド・イメージの解像度を向上させます。
MDETM(Minimum Diffraction Enclosure)テクノロジーは色付けのないサウンド再現を実現します。
各トランデューサーはそれぞれ独自の最適化されたアンプにより駆動されます。
洗練されたドライブ・ユニット保護回路が安全な動作を提供
先進のレフポート・デザインで低域の周波数特性を拡張
正確なルーム・レスポンス補正で、室内のパフォーマンスを最適化
あらゆるインスタレーションのニーズに合わせた多用途なマウント・オプション