廣杉計器
鉄 タッピンネジナベBタイト(十字穴付) / FBP-0000NRoHS2対応品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
呼び径
4
2
2.6
3
4
ピッチ(mm)
1.411
0.635
0.907
1.058
1.411
寸法L(mm)
6
4
5
6
8
10
12
14
16
20
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57391916
品番
FBP-0406N
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び径
4
ピッチ(mm)
1.411
寸法D×H(mm)
7-2.6
寸法L(mm)
6
材質
鉄
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧