TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1巻
内径(mm)
42
長さ(m)
100
注文コード
57393833
品番
TLX40
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・長さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で取扱いが容易
機械的強度が大きい
ケーブルの引き込みが容易
可とう性があり、障害物の回避が容易
可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。
用途
地中電線/ケーブル保護管
呼び径
40
外径(mm)
55.5
内径(mm)
42
ピッチ(mm)
13.3
長さ(m)
100
摩擦係数
TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4