アイネックス
AK-CBSA05-30BK 超フラットSATAケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57406318
品番
AKCBSA0530BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
薄く短いコネクタと超薄ケーブルで取り回しに効果的です。
仕様
6Gb/s対応
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.3
コネクタ形状
ラッチ付
ケーブル長(cm)
30