アイネックス
[SATAケーブル] シリアルATAラウンドケーブル 50cm SATR-3005BK ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57406458
品番
SATR3005BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
[SATAケーブル]
ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現。
色
ブラック
規格
SATA Revision 3.0
ケーブル長(m)
0.5
コネクタ形状
SATA7ピン メス - SATA7ピン メス
ケーブル長(cm)
50
プラグ形状
ストレート
伝送速度(Gbps)
1.5/3/6
変換タイプ
メス - メス