アイネックス
シリアルATAケーブル 片下L型コネクタ(ブルー・40cm)SAT-3004LBL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57406546
品番
SAT3004LBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
キューブケースに便利な片側下向きL型タイプシリアルATAケーブル(ブルー・40cm)
色
ブルー
規格
SATA Revision 3.0
コネクタ形状
SATA7ピン メス - SATA7ピン メス
ケーブル長(cm)
40
プラグ形状
ストレート - 左L型
伝送速度(Gbps)
1.5/3/6
変換タイプ
メス - メス