アイネックス
ラッチ付 シリアルATAラウンドケーブル(20cm) SATR-3102BK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57406634
品番
SATR3102BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!
色
ブラック
規格
SATA Revision 3.0
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付)
ケーブル長(cm)
20
プラグ形状
ストレート
伝送速度(Gbps)
1.5/3/6
変換タイプ
メス - メス