アイネックス
SATA II規格対応シリアルATAケーブル(ブルー・70cm)SAT-3007BL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57406765
品番
SAT3007BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
取り回しが簡単なスリムコネクタを採用したSATA II規格対応シリアルATAケーブル(ブルー・70cm)
色
ブルー
規格
SATA Revision 3.0
コネクタ形状
SATA7ピン メス - SATA7ピン メス
ケーブル長(cm)
100
プラグ形状
ストレート
伝送速度(Gbps)
1.5/3/6
変換タイプ
メス - メス