アイネックス
シリアルATAケーブル 片下L型コネクタ(ブルー・20cm)SAT-3002LBL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57406808
品番
SAT3002LBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
キューブケースに便利な片側下向きL型タイプシリアルATAケーブル(ブルー・20cm)
色
ブルー
規格
SATA Revision 3.0
コネクタ形状
SATA7ピン メス - SATA7ピン メス
ケーブル長(cm)
20
プラグ形状
ストレート - 左L型
伝送速度(Gbps)
1.5/3/6
変換タイプ
メス - メス