アイネックス
ラッチ付 シリアルATAケーブル(ブルー・50cm)SAT-3105BL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57406817
品番
SAT3105BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ラッチ付でケーブルをしっかり固定できるシリアルATAケーブル(ブルー・50cm)
色
ブルー
規格
SATA Revision 3.0
コネクタ形状
SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付)
ケーブル長(cm)
50
プラグ形状
ストレート
伝送速度(Gbps)
1.5/3/6
変換タイプ
メス - メス