曜日別特売
U30AAMM15 1.5m[USB-A ⇔ USB-A] USB3.0ケーブル U30AA-MM15 ブラック アイネックス 57407149

1.5m[USB-A ⇔ USB-A] USB3.0ケーブル U30AA-MM15 ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57407149品番U30AAMM15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

USB Type-Aコネクタ搭載の周辺機器とパソコンを接続できます。

ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-A オス - Type-A オス特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)5(理論値)USBタイプUSB 3.0変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57407149
2021-12-08
用途: データ転送
教育・研究機関

1.5m[USB-A ⇔ USB-A] USB3.0ケーブルを使ってデータを早く移すことができました。
1.5mの長さなので、余裕があり使いやすいです。
短所としては、やはり3.0ケーブルなので、少し太い感じはします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする