曜日別特売
VVQ4000-3A-1N-F-SD VVQ4000-3 SMC 57407411

VVQ4000-3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類NPTオプションサイレンサボックス付直接吹出し注文コード57407411品番VVQ4000-3A-1N-F-SD
参考基準価格(税別)¥10,620販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
オプションサイレンサボックス付直接吹出しリード線取出方法Fキット(コネクタ取出D側の場合)ポートねじの種類NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする