CLS35U3BKF6G CLS35U3BKF6G HDDケース ブラック [SATA /1台 /3.5インチ対応] センチュリー 57412189

CLS35U3BKF6G HDDケース ブラック [SATA /1台 /3.5インチ対応]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード57412189品番CLS35U3BKF6G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

[HDDケース]
冷却と静音の両立! HDDの温度管理が可能な3.5インチHDDケース検温番。

付属品USB3.0ケーブル、専用ACアダプター、HDD固定用ネジ(4本)、湿度センサー貼付け用テープ、取扱説明書、保証書本体質量(g)530対応OSWindows 10 / Windows 8.1 / Windows 7、Mac OS 10.13.1 / 10.12.6 / 10.11.6 / 10.10.5 / 10.9.5対応ドライブ:3.5インチ対応機能クローン:非対応インターフェース【デバイス側】SATA I / II / 3.0 / 1.5Gbps / 3.0Gbps / 6Gbps、【ホスト側】USB3.0本体サイズ(mm)132×73×195通信速度最大:6Gbps供給電源外部:専用アダプター接続台数1台RAID機能非対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする