曜日別特売
ABRM5-2065 黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応) ANEX 57414806

 

ABRM5-2065 黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応) ANEX 57414806
ABRM5-2065 黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応) ANEX 57414806
ABRM5-2065 黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応) ANEX 57414806

黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)全長(mm)65注文コード57414806品番ABRM5-2065
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

高靭性・高硬度。新硬強度鋼の採用によりHRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。
刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。
また、独自の熱処理によって生まれた高靭性により折れに強く、高い耐久性を確保します。
40Vインパクト対応(18Vにも対応)
先端が強い。先端径が太く、ハードな作業に強い。
曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。
高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。

全長(mm)65先端サイズ+2アズワン品番65-1967-57両頭機能両頭

商品説明動画

ANEX_黒龍靭ビットシリーズ(ABRM,ABRS,ABRD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57414754
2021-08-03
用途: ビス留め
ベアーズサイクル

いつものビットより より 【カチッ】っとした感触で非常に強いです。
ビットの刺さりも深く、緩めたネジはビットにひっついたままになるほどです。

対象商品 : 57414833
2021-04-26
用途: 住宅改修、住宅リフォームなど
医療・福祉・介護関連業

消耗品なので、安価で長さのバリエーションがセットになっているこちらを購入しました。
まだ使っていませんが、ANEXさんの商品なので間違いないと思います。

対象商品 : 57414824
2021-07-16
用途: ビス締め

まだ欠けがありません。大変良いです。色が良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする