曜日別特売
PTN 防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN ニップル フジトク 57416653

PTN 防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN ニップル フジトク 57416653
PTN 防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN ニップル フジトク 57416653

防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN ニップル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード57416653品番PTN
参考基準価格(税別)¥693販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
形状ニップル呼び径(A)15A材質炭素鋼呼び径(B)1/2寸法D(mm)12寸法L(mm)43寸法T(mm)9寸法H(mm)26ねじR1/2×R1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする