曜日別特売
PTN 防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN 異径 ニップル フジトク 57416739

防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN 異径 ニップル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)1/2×3/8
内容量1個注文コード57416739品番PTN
参考基準価格(税別)¥923販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
形状ニップル呼び径(A)15A×10A材質炭素鋼呼び径(B)1/2×3/8ねじR1/2×R3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする