DENSAN(デンサン/ジェフコム)
シングルグリップ中間引き(ステンレスタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
使用ケーブル径(Φmm)
35~34
19~24
35~34
35~48
49~60
全長(mm)
700
330
700
860
980
引張荷重(kN[kgf])
7.8(800)
5.9(600)
7.8(800)
14.7(1500)
19.6(2000)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57424895
品番
DSG-300MHSUS
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
中間引にステンレスタイプを追加
グリップを編み込むのでケーブルの適切な場所(中間)に装着できる
スタンダードタイプ
材質
ステンレス、アルミ
寸法(mm)
ソックス部:480
全長(mm)
700
質量(g)
205
引張荷重(kN[kgf])
7.8(800)
使用ケーブル径(Φmm)
35~34
注意
※使用に当たっては番線等で末尾を充分にバインドしてください。
※ソックス部、全長は網目を90°にした場合の参考値です。