曜日別特売
BC-S(N6) 分配コンセント BC-S TAKEX(タケナカエンジニアリング) 57425489

分配コンセント BC-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台入力ジャック×2、NFR6ピンレセプタクル×1注文コード57425489品番BC-S(N6)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

アイホン製NFXシリーズナースコールに、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。
既設のナースコール子機と握り押しボタン・ハンド型子機を、センサーと併用してご使用頂けます。
露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。

仕様アイホンNFR6ピン仕様材質樹脂質量(g)109出力NFR6ピンプラグ×1 (1.5m)適合本体シリーズ名NFXシリーズ6ピンナースコール入力ジャック×2、NFR6ピンレセプタクル×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×142.5×25.5(突起部分除く)リード線(m)1.5使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする