曜日別特売
FSVH1-525S 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)片面1連式 ホーコス 57426873

 

FSVH1-525S 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)片面1連式 ホーコス 57426873
FSVH1-525S 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)片面1連式 ホーコス 57426873
FSVH1-525S 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)片面1連式 ホーコス 57426873
FSVH1-525S 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)片面1連式 ホーコス 57426873
FSVH1-525S 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)片面1連式 ホーコス 57426873
FSVH1-525S 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)片面1連式 ホーコス 57426873

厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)片面1連式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
処理風量(m3/h)566~859
内容量1セット注文コード57426873品番FSVH1-525S
参考基準価格(税別)¥52,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。

寸法X(mm)310寸法Y(mm)503寸法Z(mm)253セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430適合ダクト400×150圧力損失40Pa~100Pa処理風量(m3/h)566~859
注意
※部品状態での出荷です。組立・取付はお客様で御願い致します。
※ブラインド板は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする