曜日別特売
FSVL3-550G 厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)有圧換気扇用 ホーコス 57427537

※寸法図

厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)有圧換気扇用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード57427537品番FSVL3-550G
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥156,100販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

日本厨房工業会認定品 圧力損失およそ1/4にまで逓減、電気代等省エネ型の製品です。

寸法A(mm)1504寸法B(mm)570寸法D(mm)1443寸法E(mm)548寸法H(mm)608寸法H1(mm)621寸法H2(mm)667寸法K(mm)18セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430圧力損失22Pa~40Pa取付換気扇40cm処理風量(m3/h)2843~3718
注意
※部品状態での出荷です。組立・取付はお客様で御願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする