VX210FA 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC 57428201

直動形2ポートソレノイドバルブ VX210

(5件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個ポート数2ポート注文コード57428201品番VX210FA
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

使用流体空気ポート数2ポート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-31
用途: トラックエアホーン用電磁弁
岡電電気・ガス・熱供給・水道業

動作も確実で、しかも「エアホーン用」として
トラックカスタムパーツとして売られている
電磁弁より明らかに安価。
欲を言えば立ち上がりと瞬発的流量を
欲張りたいところだが、エアホーン特性もあるので
こんなところかと。

1が参考にしています
対象商品 : 57428201
2021-09-15
用途: 洗車場の水と洗剤の自動切り替えに使用
アムフルス(ウルトラ洗車場)サービス業

既存のソレノイドバルブの交換用に使用しました。配線もしっかり防水処理してあり配管の接続もスムーズに行えました。これで安心して使用できます。

対象商品 : 57427632
2018-03-30
用途: サンドブラストのエアーソレノイドバルブとして使用。
StudioFindサービス業

作動音も小さく、作動時の電力消費も低く大変良い商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 57425532
2018-02-23
用途: 機械の修理
卸売・小売業

納期重視でココで買いました。価格、品物は何処も変わりませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 57427422
2017-01-17
用途: バイクのエアサス
ETERNITY自動車・二輪車・自転車関連業

ボディが従来のものより小さくなったんですが配線の保護部分ができたのででかく感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする