曜日別特売
- デリシャス ハヤシ 4袋入り ハチ食品 57428763

デリシャス ハヤシ 4袋入り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(4袋×12セット)注文コード57428763品番-
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,262
販売価格(税別)
5,798

玉ねぎと牛挽肉を完熟トマトとデミグラスソースでじっくり煮込んだ味わい深いハヤシソースです。

種類レトルト食品カロリー(kcal)(1袋あたり)107原材料玉ねぎ、トマトペースト、小麦粉、豚脂、デミグラスソース、牛肉、砂糖、食塩、コーンスターチ、ビーフエキス、粒状大豆たん白、乳等を主要原料とする食品、たん白加水分解物、酵母エキス、玉ねぎ調味液、香辛料/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、ココア)、香料、酸味料、香辛料抽出物、甘味料(アセスルファムK)、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・りんご・ゼラチンを含む)栄養成分(1袋150g当たり)エネルギー:107kcal、たんぱく質:3.2g、脂質:4.5g、炭水化物:13.5g、食塩相当量:2.8g(推定値)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする