コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
(本体)マットブラック塗装、(セード)シダーグリーン塗装サテン
注文コード
57430425
品番
AB51127
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
別売適合調光器〔AE36745E〕
材質
(本体)鋼、(セード)木製
質量(kg)
0.6
色
(本体)マットブラック塗装、(セード)シダーグリーン塗装サテン
高さ(mm)
260
奥行(mm)
64
消費電力(W)
4.9
ランプ
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1~100
調光の可否
可