コイズミ(小泉成器)
ベーシックシリンダースポットブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
消費電力(W)
16
色温度(K)
3500
色
(本体)マットブラック塗装
注文コード
57430574
品番
AB51482
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・色温度・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ランプ
LED×2
材質
(本体)アルミダイカスト
色
(本体)マットブラック塗装
回転角度(°)
360
首振角度(°)
90
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
16
色温度(K)
3500
演色指数(Ra)
83
仕様
直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
照射面近接限度(cm)
10
直径(Φmm)
65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
205×128×103
LED寿命(時間)
40000
調光率(%)
1~100
調光の可否
可