コイズミ(小泉成器)
【本体のみ】ADスクエアベースライト
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
57433679
品番
AD92227
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取付にはボルトを使用
材質
(本体)鋼板
寸法(幅W×高さH)(mm)
630×630
埋め込み深さ(mm)
25
色(本体)
(本体)白色塗装
埋め込み寸法(mm)
□600
出幅(mm)
28
注意
※別売の「コイズミ・ADスクエアベースライト用LED光源ユニット」が必要です。