コイズミ(小泉成器)
【LED光源ユニットのみ】ADスクエアベースライト用ユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
消費電力(W)
72
注文コード
57433724
品番
AE50778
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(セード)ポリカーボネート
色
(セード)乳白色
消費電力(W)
72
ランプ
LED
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
注意
※別売の「コイズミ・ADスクエアベースライト本体」が必要です。