コイズミ(小泉成器)
小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57434397
品番
AH51113
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
仕様
直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、調光器併用不可
材質
(本体)鋼
質量(kg)
0.3
色
(本体)しんちゅう古美色メッキ
直径(Φmm)
95
高さ(mm)
177
消費電力(W)
2.5
ランプ
LED電球2.5W(E26)
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
20000
直下近接限度(cm)
(壁付時)10
演色指数(Ra)
80