AH51445 洋風シーリングライト コイズミ(小泉成器) 57434598

洋風シーリングライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
消費電力(W)33.4
内容量1個注文コード57434598品番AH51445
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
ランプLED(電球色+昼光色)材質(枠)樹脂、(セード)アクリル(枠)ブラウンアッシュ色、(セード)乳白色高さ(mm)120質量(kg)2.8点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯消費電力(W)33.4色温度(K)2700演色指数(Ra)82仕様専用リモコン付、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、傾斜天井アダプタ対応型〔AE49781E別売〕、虫などの入りにくい構造、(2700K調色時)34.5W・3415lm/(6500K調色時)32.2W・3425lmグリーン購入法適合直径(Φmm)587LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする