AP51132 【消しガラスセード仕上げ】小型洋風ペンダント コイズミ(小泉成器) 57435605

【消しガラスセード仕上げ】小型洋風ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井に取付可能(55°まで)、調光器併用不可(セード)透明内面消し、(飾)透明一部消し、(飾)金色メッキ注文コード57435605品番AP51132
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ランプLED材質(セード)ガラス、(飾)ガラス、(飾)アルミ(セード)透明内面消し、(飾)透明一部消し、(飾)金色メッキ高さ(mm)335幅(mm)Φ120質量(kg)0.7消費電力(W)3.8色温度(K)2700演色指数(Ra)83仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ4、傾斜天井に取付可能(55°まで)、調光器併用不可グリーン購入法適合長さ(mm)1300~600LED寿命(時間)40000
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする