AP51140 【マリンテイスト】小型洋風ペンダント コイズミ(小泉成器) 57435684

【マリンテイスト】小型洋風ペンダント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個質量(kg)1.2(本体)オフホワイト塗装、(ガード)オフホワイト塗装注文コード57435684品番AP51140
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ランプLED電球2.5W(E26)材質(本体)鋼、(ガード)鋼(本体)オフホワイト塗装、(ガード)オフホワイト塗装高さ(mm)249幅(mm)Φ217質量(kg)1.2消費電力(W)2.5色温度(K)2700演色指数(Ra)80仕様傾斜天井使用不可、調光器併用不可長さ(mm)1300~600LED寿命(時間)20000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする