AS51291 【小径・非調光タイプ】スポットライト コイズミ(小泉成器) 57436138

【小径・非調光タイプ】スポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(本体)ファインホワイト塗装注文コード57436138品番AS51291
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミ、(レンズ)ポリカーボネート長さ(mm)95幅(mm)Φ45質量(kg)0.2(本体)ファインホワイト塗装高さ(mm)135消費電力(W)3.8首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000回転角度(°)350演色指数(Ra)83照射面近接限度(cm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする