曜日別特売
AS51708 【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト コイズミ(小泉成器) 57436637

【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色温度(K)2700
ランプLED小形電球40形相当(E17)
消費電力(W)4.3
高さ(mm)175
内容量1個注文コード57436637品番AS51708
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5(本体)マットファインホワイト塗装高さ(mm)175消費電力(W)4.3首振角度(°)90ランプLED小形電球40形相当(E17)色温度(K)2700LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする