曜日別特売
HFL-S1245-WH スタックテーブル ニシキ工業 57436806

HFL-S1245-WH スタックテーブル ニシキ工業 57436806
HFL-S1245-WH スタックテーブル ニシキ工業 57436806
HFL-S1245-WH スタックテーブル ニシキ工業 57436806
HFL-S1245-WH スタックテーブル ニシキ工業 57436806

スタックテーブル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台ホワイト注文コード57436806品番HFL-S1245-WH
参考基準価格(税別)¥63,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

効率よく収納できる平行スタッキングテーブルです。
レバー操作により天板フラップが可能です。スタックピッチ:110mm
キャスター付きなので移動もスムーズです。
書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室材質棚:スチールパイプ(Φ15.9)ホワイトキャスターΦ50双輪ナイロンキャスター アジャスト機能4ヶ所(ストッパー2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×450×720材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ソフトエッジ巻28mm厚材質(脚部)スチールパイプ(50×26)・(Φ31.8)焼付塗装グリーン購入法適合材質(パネル)PP樹脂成形品(P)
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,970/税込3,267
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする