AS51755 【ベーシックシリンダー・調光・中角タイプ】スポットライト コイズミ(小泉成器) 57436944

【ベーシックシリンダー・調光・中角タイプ】スポットライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
消費電力(W)8
(本体)マットブラック塗装
質量(kg)0.6
内容量1個注文コード57436944品番AS51755
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.6(本体)マットブラック塗装高さ(mm)166消費電力(W)8首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100照射面近接限度(cm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする