曜日別特売
AT51304 テーブルスタンドライト コイズミ(小泉成器) 57437014

テーブルスタンドライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(本体)マットブラック塗装、(セード)乳白高さ(mm)172注文コード57437014品番AT51304
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様調光器併用不可材質(本体)鋼、(セード)シリコン幅(mm)151質量(kg)0.7(本体)マットブラック塗装、(セード)乳白高さ(mm)172消費電力(W)3.8コード長さ(m)1.7ランプLED色温度(K)2700点灯方式全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする