AU51194 【エクステリア】ガーデンライト コイズミ(小泉成器) 57437224

【エクステリア】ガーデンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様二重絶縁、キャブタイヤケーブル5.0m付、風の強い場所での使用禁止、調光器併用不可注文コード57437224品番AU51194
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様二重絶縁、キャブタイヤケーブル5.0m付、風の強い場所での使用禁止、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(セード)ガラス、(ガード)アルミダイカスト幅(mm)Φ130質量(kg)2.0(セード)透明、(ガード)茶色塗装高さ(mm)239消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700光源寿命20000時間演色指数(Ra)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする