曜日別特売
AU51337 【ガード付きタイプ】ガーデンライト コイズミ(小泉成器) 57437529

【ガード付きタイプ】ガーデンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(kg)2.0
(セード)乳白色、(ガード)ウォームシルバー塗装
(セード)乳白色、(ガード)ウォームシルバー塗装
(セード)乳白色、(ガード)ブラック塗装
(セード)乳白色、(ガード)シルバーメタリック塗装
色(本体)ウォームシルバー
内容量1個注文コード57437529品番AU51337
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル、(ガード)アルミダイカスト幅(mm)Φ90質量(kg)2.0(セード)乳白色、(ガード)ウォームシルバー塗装消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間色(本体)ウォームシルバー地上高さ(mm)700演色指数(Ra)80
注意
※キャブタイヤケーブルが別途必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする