キングジム
キングミニ ミニカラーベース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
オレンジ
赤
黄色
緑
青
黒
ピンク
キミドリ
ソラ
藤色
ネイビー
オレンジ
白
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(5冊)
注文コード
57438599
品番
MN132C-OR
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
表紙と同系色の色付き台紙入り
カラーベースが小さくなってカードサイズになった!
背見出し紙の裏面はタイトルを書き込みできる!
材質
PP(表紙・ポケット)、紙(背見出し紙・台紙)
色
オレンジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約78×100×12
ポケット数
10枚
ポケット内寸法(mm)
約70(W)×94(H)
商品説明動画
参考になった