TOWA[清掃用品、安全保護具]
ガラス一発クリーン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
57438913
品番
GICLG
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
髪の毛の約1/300の極細繊維を使用!
乾拭き、水拭きどちらも可能!
水拭きの場合、ケバ・スジ・くもりが残らないので二度拭き不要。
洗濯で繰り返し使えます。
用途
業務用ガラスクリーナー
材質
ポリエステル・ナイロン繊維
寸法(mm)
400×500
サイズ
L
繰り返し・詰め替え
対応