曜日別特売
ZP3M-T3090WFSKB50 真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付) SMC 57439588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3M-T3090WFSKB50 真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付) SMC 57439588
ZP3M-T3090WFSKB50 真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付) SMC 57439588
ZP3M-T3090WFSKB50 真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付) SMC 57439588

真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個パッド寸法(mm)30×90バッファストローク(mm)50注文コード57439588品番ZP3M-T3090WFSKB50
参考基準価格(税別)¥17,990販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

滑り止め付長円平形追加
吸着スペースが細長い形状のワークに対応
寿命向上(ウレタン比2倍以上)
パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用
パッド交換回数の低減
滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
・ワークの横滑りを防止
・安定した吸着搬送が可能
追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能
水平保持力387N(パッド径Φ100)
高温ワークに対応(200℃)
油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。

用途バッファ付きパッド寸法(mm)30×90RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様回り止め付、ブッシュいりバッファストローク(mm)50材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形メッシュフィルタなし真空取出方向
関連資料:カタログ(5.28MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする