曜日別特売
GG ゲージプロテクター(グリセリン入圧力計付) FSC藤原産業 57439841

GG ゲージプロテクター(グリセリン入圧力計付) FSC藤原産業 57439841
GG ゲージプロテクター(グリセリン入圧力計付) FSC藤原産業 57439841

ゲージプロテクター(グリセリン入圧力計付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個注文コード57439841品番GG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

グラウト工事等で圧力計・圧力ゲージを流体硬化による詰まりの防止、激しい脈動による故障防止のために使用します。

外径(Φ)圧力計:60圧力計接続口径1/4×1”オス寸法(inch)進入口:1圧力計(MPa)1圧力(MPa)ゲージプロテクター:20

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする