1095S-150 ステンレス Vスパチュラ ブレード長145mm(幅広) マクセル 57441749

1095S-150 ステンレス Vスパチュラ ブレード長145mm(幅広) マクセル 57441749
1095S-150 ステンレス Vスパチュラ ブレード長145mm(幅広) マクセル 57441749
1095S-150 ステンレス Vスパチュラ ブレード長145mm(幅広) マクセル 57441749
1095S-150 ステンレス Vスパチュラ ブレード長145mm(幅広) マクセル 57441749

ステンレス Vスパチュラ ブレード長145mm(幅広)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1本注文コード57441749品番1095S-150
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

マルチパーパスのスパチュラです。
粉末および半固形(チーズ、ペーストやゲル状)の採取に適しています。
高品質ステンレス316L製。

用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)227質量(g)160ブレード長さ(mm)145ブレード径(Φmm)25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする