曜日別特売
BU-B ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン 57442298

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BU-B ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン 57442298
BU-B ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン 57442298

ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個呼び径(A)20×10注文コード57442298品番BU-B
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管呼び径(A)20×10呼び径(B)3/4×3/8全長(m)24材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)寸法L(mm)24規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)寸法E(mm)18表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油二面幅B(mm)32(六角)
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする