5005A-500 ステンレス ディッパー 500ml 600mm長 マクセル 57443718

5005A-500 ステンレス ディッパー 500ml 600mm長 マクセル 57443718
5005A-500 ステンレス ディッパー 500ml 600mm長 マクセル 57443718
5005A-500 ステンレス ディッパー 500ml 600mm長 マクセル 57443718
5005A-500 ステンレス ディッパー 500ml 600mm長 マクセル 57443718
5005A-500 ステンレス ディッパー 500ml 600mm長 マクセル 57443718

ステンレス ディッパー 500ml 600mm長

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1本注文コード57443718品番5005A-500
参考基準価格(税別)¥59,300販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

高品質ステンレス316L製。
ステン仕上げ、完全溶接。

用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)600容量(mL)500高さ(mm)カップ部:120質量(g)730最大幅(mm)(カップ部/ハンドル部)86カップ径(Φmm)76

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする