マクセル
ステンレス 半固形用ミニ(芯抜き)サンプラー 235mm
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
18日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
57444375
品番
7008A-02
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ワックス、チーズ、グリース等の半固形物の採取に適しています。
高品質ステンレス316L製。
【採取方法】
サンプラーを採取物に挿入し、サンプラーを捻ってから抜き取ります。
用途
品証・製造・調剤他
材質
ステンレス
全長(mm)
235
質量(g)
119
ブレード長さ(mm)
200
ブレード幅(mm)
19
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100