7008A-03 ステンレス 半固形用ミニ(芯抜き)サンプラー 295mm マクセル 57444391

7008A-03 ステンレス 半固形用ミニ(芯抜き)サンプラー 295mm マクセル 57444391
7008A-03 ステンレス 半固形用ミニ(芯抜き)サンプラー 295mm マクセル 57444391
7008A-03 ステンレス 半固形用ミニ(芯抜き)サンプラー 295mm マクセル 57444391
7008A-03 ステンレス 半固形用ミニ(芯抜き)サンプラー 295mm マクセル 57444391

ステンレス 半固形用ミニ(芯抜き)サンプラー 295mm

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1本注文コード57444391品番7008A-03
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ワックス、チーズ、グリース等の半固形物の採取に適しています。
高品質ステンレス316L製。
【採取方法】
サンプラーを採取物に挿入し、サンプラーを捻ってから抜き取ります。

用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)295質量(g)136ブレード長さ(mm)250ブレード幅(mm)19

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする